曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QT~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QT~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QT~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QT~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QT~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QT~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QT~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QT~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション取付金具ヘッド側トラニオン形磁石内蔵有無内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17040091CM2QT20-75B20複動片ロッド75
7,430
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
17040107CM2QT20-75F20複動片ロッド75
7,430
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
17040134CM2QT25-89F25複動片ロッド89
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
17040152CM2QT32-15B32複動片ロッド15
7,760
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
17040177CM2QT32-25F32複動片ロッド25
7,760
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
17040213CM2QT40-15B40複動片ロッド15
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17040204CM2QT40-130B40複動片ロッド130
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17040082CM2QT20-50F20-50
6,500
取扱い終了
返品不可
17040125CM2QT25-45B25-45
7,150
取扱い終了
返品不可
17040116CM2QT25-150F25-150
8,150
取扱い終了
返品不可
17040186CM2QT32-50B32-50
7,300
取扱い終了
返品不可
17040195CM2QT32-75F32-75
7,550
取扱い終了
返品不可
17040143CM2QT32-100B32-100
7,800
取扱い終了
返品不可
17040161CM2QT32-200B32-200
8,800
取扱い終了
返品不可
17040247CM2QT40-50B40-50
10,450
取扱い終了
返品不可
17040222CM2QT40-200B40-200
12,550
取扱い終了
返品不可
17040231CM2QT40-250B40-250
13,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする