曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T20~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T20~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T20~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T20~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T20~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T20~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T20~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T20~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T20~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17046836CM2T20-350350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,120
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
17046845CM2T20-350A350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17046854CM2T20-380A380複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17046881CM2T20-400400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
17046897CM2T20-400A400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17046906CM2T20-450450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047484CM2T20F-2525複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047493CM2T20F-25A25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,860
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047502CM2T20F-25AJ25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047511CM2T20F-25AK25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,940
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047527CM2T20F-25J25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,950
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047536CM2T20F-25K25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,240
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047545CM2T20F-25S25単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047554CM2T20F-25T25単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047703CM2T20F-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,430
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047712CM2T20F-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047721CM2T20F-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047737CM2T20F-50AK50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047746CM2T20F-50J50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047755CM2T20F-50K50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047764CM2T20F-50S50単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047773CM2T20F-50T50単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047782CM2T20F-7575複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047791CM2T20F-75A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,410
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047807CM2T20F-75AJ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047816CM2T20F-75AK75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,220
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047825CM2T20F-75J75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047834CM2T20F-75K75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,510
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047843CM2T20F-75S75単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
9,190
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047852CM2T20F-75T75単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
9,190
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047143CM2T20F-100100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,980
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047152CM2T20F-100A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047161CM2T20F-100AJ100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047177CM2T20F-100AK100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,860
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047186CM2T20F-100J100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047195CM2T20F-100K100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,150
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047204CM2T20F-100S100単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047213CM2T20F-100T100単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047222CM2T20F-125125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047231CM2T20F-125A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047247CM2T20F-125AJ125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047256CM2T20F-125AK125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,490
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047265CM2T20F-125J125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047274CM2T20F-125K125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,790
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047283CM2T20F-125S125単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
11,060
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047292CM2T20F-125T125単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
11,060
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047301CM2T20F-150150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047317CM2T20F-150A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047326CM2T20F-150AJ150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17047335CM2T20F-150AK150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,130
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする