標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WB~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WB~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WB~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WB~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WB~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WB~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WB~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WB~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WB~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

作動方式複動両ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全257種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
257種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17068791CM2WB20-01201ラバークッション50~750
5,610
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069175CM2WB20-40020400ラバークッション50~750
10,560
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069184CM2WB20-400A20400エアクッション50~1000
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069385CM2WB20F-252025ラバークッション50~750
6,220
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069412CM2WB20F-302030ラバークッション50~750
6,550
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069437CM2WB20F-502050ラバークッション50~750
6,550
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069446CM2WB20F-752075ラバークッション50~750
6,880
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069324CM2WB20F-10020100ラバークッション50~750
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069333CM2WB20F-12520125ラバークッション50~750
7,540
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069342CM2WB20F-15020150ラバークッション50~750
7,870
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069351CM2WB20F-17520175ラバークッション50~750
8,200
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069367CM2WB20F-20020200ラバークッション50~750
8,530
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069376CM2WB20F-22520225ラバークッション50~750
8,860
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069394CM2WB20F-25020250ラバークッション50~750
9,190
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069403CM2WB20F-27520275ラバークッション50~750
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069421CM2WB20F-30020300ラバークッション50~750
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069787CM2WB25-32025320ラバークッション50~750
10,070
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069981CM2WB25F-252525ラバークッション50~750
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070024CM2WB25F-502550ラバークッション50~750
7,040
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070033CM2WB25F-752575ラバークッション50~750
7,370
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069927CM2WB25F-10025100ラバークッション50~750
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069936CM2WB25F-12525125ラバークッション50~750
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069945CM2WB25F-15025150ラバークッション50~750
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069954CM2WB25F-17525175ラバークッション50~750
8,690
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069963CM2WB25F-20025200ラバークッション50~750
9,020
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069972CM2WB25F-22525225ラバークッション50~750
9,350
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
17069997CM2WB25F-25025250ラバークッション50~750
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070006CM2WB25F-27525275ラバークッション50~750
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070015CM2WB25F-30025300ラバークッション50~750
10,340
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070383CM2WB32-35032350ラバークッション50~750
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070417CM2WB32-40032400ラバークッション50~750
11,390
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070654CM2WB32F-253225ラバークッション50~750
7,040
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070697CM2WB32F-503250ラバークッション50~750
7,370
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070706CM2WB32F-653265ラバークッション50~750
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070715CM2WB32F-753275ラバークッション50~750
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070593CM2WB32F-10032100ラバークッション50~750
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070602CM2WB32F-12532125ラバークッション50~750
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070611CM2WB32F-15032150ラバークッション50~750
8,690
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070627CM2WB32F-17532175ラバークッション50~750
9,020
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070636CM2WB32F-20032200ラバークッション50~750
9,350
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070645CM2WB32F-22532225ラバークッション50~750
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070663CM2WB32F-25032250ラバークッション50~750
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070672CM2WB32F-27532275ラバークッション50~750
10,340
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070681CM2WB32F-30032300ラバークッション50~750
10,670
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
17070724CM2WB40-01401ラバークッション50~750
9,460
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
17071092CM2WB40-350A40350エアクッション50~1000
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17071117CM2WB40-40040400ラバークッション50~750
16,060
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17071293CM2WB40F-254025ラバークッション50~750
10,180
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17071336CM2WB40F-504050ラバークッション50~750
10,620
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
17071345CM2WB40F-754075ラバークッション50~750
11,060
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする