標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
203件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17071722CM2WF20F-252025ラバークッション50~750
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
17071765CM2WF20F-502050ラバークッション50~750
7,040
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
17071774CM2WF20F-752075ラバークッション50~750
7,370
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
17071661CM2WF20F-10020100ラバークッション50~750
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
17071677CM2WF20F-12520125ラバークッション50~750
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
17071686CM2WF20F-15020150ラバークッション50~750
8,360
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
17071695CM2WF20F-17520175ラバークッション50~750
8,690
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17071704CM2WF20F-20020200ラバークッション50~750
9,020
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
17071713CM2WF20F-22520225ラバークッション50~750
9,350
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
17071731CM2WF20F-25020250ラバークッション50~750
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17071747CM2WF20F-27520275ラバークッション50~750
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
17071756CM2WF20F-30020300ラバークッション50~750
10,340
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072203CM2WF25F-252525ラバークッション50~750
7,210
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072246CM2WF25F-502550ラバークッション50~750
7,540
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072255CM2WF25F-752575ラバークッション50~750
7,870
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072264CM2WF25F-902590ラバークッション50~750
8,200
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072142CM2WF25F-10025100ラバークッション50~750
8,200
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072151CM2WF25F-12525125ラバークッション50~750
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072167CM2WF25F-15025150ラバークッション50~750
8,860
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072176CM2WF25F-17525175ラバークッション50~750
9,190
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072185CM2WF25F-20025200ラバークッション50~750
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072194CM2WF25F-22525225ラバークッション50~750
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072212CM2WF25F-25025250ラバークッション50~750
10,180
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072221CM2WF25F-27525275ラバークッション50~750
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072237CM2WF25F-30025300ラバークッション50~750
10,840
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072772CM2WF32F-253225ラバークッション50~750
7,540
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072815CM2WF32F-503250ラバークッション50~750
7,870
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072824CM2WF32F-753275ラバークッション50~750
8,200
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072711CM2WF32F-10032100ラバークッション50~750
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072727CM2WF32F-12532125ラバークッション50~750
8,860
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072736CM2WF32F-15032150ラバークッション50~750
9,190
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072745CM2WF32F-17532175ラバークッション50~750
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072754CM2WF32F-20032200ラバークッション50~750
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072763CM2WF32F-22532225ラバークッション50~750
10,180
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072781CM2WF32F-25032250ラバークッション50~750
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072797CM2WF32F-27532275ラバークッション50~750
10,840
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
17072806CM2WF32F-30032300ラバークッション50~750
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17073165CM2WF40-50040500ラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17073314CM2WF40F-254025ラバークッション50~750
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
17073357CM2WF40F-504050ラバークッション50~750
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17073366CM2WF40F-754075ラバークッション50~750
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17073226CM2WF40F-10040100ラバークッション50~750
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17073235CM2WF40F-12540125ラバークッション50~750
12,430
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17073244CM2WF40F-15040150ラバークッション50~750
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17073253CM2WF40F-150A40150エアクッション50~1000
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17073262CM2WF40F-150AJ40150エアクッション50~1000
19,690
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
17073271CM2WF40F-17540175ラバークッション50~750
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17073287CM2WF40F-20040200ラバークッション50~750
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17073296CM2WF40F-200A40200エアクッション50~1000
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17073305CM2WF40F-22540225ラバークッション50~750
14,190
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする