曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WL~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WL~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WL~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WL~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WL~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WL~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WL~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WL~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WL~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

作動方式複動両ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17074522CM2WL20F-252025ラバークッション50~750
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
17074565CM2WL20F-502050ラバークッション50~750
7,040
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
17074574CM2WL20F-752075ラバークッション50~750
7,370
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
17074583CM2WL20F-75J2075ラバークッション50~750
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17074452CM2WL20F-10020100ラバークッション50~750
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
17074461CM2WL20F-12520125ラバークッション50~750
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
17074477CM2WL20F-15020150ラバークッション50~750
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
17074486CM2WL20F-150A20150エアクッション50~1000
10,070
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
17074495CM2WL20F-17520175ラバークッション50~750
8,690
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17074504CM2WL20F-20020200ラバークッション50~750
9,020
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
17074513CM2WL20F-22520225ラバークッション50~750
9,350
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
17074531CM2WL20F-25020250ラバークッション50~750
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17074547CM2WL20F-27520275ラバークッション50~750
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
17074556CM2WL20F-30020300ラバークッション50~750
10,340
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
17074897CM2WL25-35025350ラバークッション50~750
10,890
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075064CM2WL25F-252525ラバークッション50~750
7,210
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075107CM2WL25F-502550ラバークッション50~750
7,540
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075116CM2WL25F-752575ラバークッション50~750
7,870
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075125CM2WL25F-75J2575ラバークッション50~750
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075134CM2WL25F-75K2575ラバークッション50~750
13,680
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17074994CM2WL25F-10025100ラバークッション50~750
8,200
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075003CM2WL25F-12525125ラバークッション50~750
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075012CM2WL25F-125AJ25125エアクッション50~1000
15,130
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075021CM2WL25F-15025150ラバークッション50~750
8,860
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075037CM2WL25F-17525175ラバークッション50~750
9,190
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075046CM2WL25F-20025200ラバークッション50~750
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075055CM2WL25F-22525225ラバークッション50~750
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075073CM2WL25F-25025250ラバークッション50~750
10,180
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075082CM2WL25F-27525275ラバークッション50~750
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075091CM2WL25F-30025300ラバークッション50~750
10,840
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075423CM2WL32-32032320ラバークッション50~750
10,890
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075432CM2WL32-34032340ラバークッション50~750
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075484CM2WL32-450A32450エアクッション50~1000
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075633CM2WL32F-253225ラバークッション50~750
7,540
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075685CM2WL32F-503250ラバークッション50~750
7,870
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075694CM2WL32F-50A3250エアクッション50~1000
9,900
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075703CM2WL32F-50AJJ3250エアクッション50~1000
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075712CM2WL32F-753275ラバークッション50~750
8,200
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075572CM2WL32F-10032100ラバークッション50~750
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075581CM2WL32F-12532125ラバークッション50~750
8,860
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075597CM2WL32F-15032150ラバークッション50~750
9,190
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075606CM2WL32F-17532175ラバークッション50~750
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075615CM2WL32F-20032200ラバークッション50~750
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075624CM2WL32F-22532225ラバークッション50~750
10,180
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075642CM2WL32F-25032250ラバークッション50~750
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075651CM2WL32F-27532275ラバークッション50~750
10,840
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075667CM2WL32F-30032300ラバークッション50~750
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075676CM2WL32F-35032350ラバークッション50~750
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17075992CM2WL40-34040340ラバークッション50~750
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17076001CM2WL40-35040350ラバークッション50~750
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする