曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L180-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L180-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19596157CDS1L180-22
80,580
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596324CDS1L180-50-A5350
97,190
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596333CDS1L180-50-A54350
107,360
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596342CDS1L180-50-M9BWL50
96,750
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596351CDS1L180-50-Y7BWL50
98,950
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596367CDS1L180-50-Z73L50
94,880
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596376CDS1L180-50-Z73S50
85,530
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596421CDS1L180-6060
80,580
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596437CDS1L180-60-Z7360
94,220
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596473CDS1L180-65-Y7BW65
98,290
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596525CDS1L180-8080
80,580
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19595965CDS1L180-100100
80,580
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19595974CDS1L180-100-A53100
97,190
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19595983CDS1L180-100-A54100
97,190
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19595992CDS1L180-100-A543100
107,360
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596001CDS1L180-100-Y59B100
96,420
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596062CDS1L180-150150
84,210
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596071CDS1L180-150-A34150
104,230
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596087CDS1L180-150-A54150
100,820
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596096CDS1L180-150-M9BW150
99,720
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596105CDS1L180-150-Y59B150
100,050
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596123CDS1L180-165-Y59BL165
104,280
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596132CDS1L180-190-M9BW190
103,290
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596141CDS1L180-190-Y59B190
103,620
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596166CDS1L180-200200
87,780
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596175CDS1L180-200J200
96,200
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596193CDS1L180-200J-M9BW200
111,710
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596202CDS1L180-200K200
99,550
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596211CDS1L180-220-A53220
108,020
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596227CDS1L180-250250
91,410
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596236CDS1L180-250-A53250
108,020
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596245CDS1L180-250-M9BWL250
107,580
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596254CDS1L180-250-Y7BWL250
109,780
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596263CDS1L180-260260
94,990
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596272CDS1L180-260-A54260
111,600
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596281CDS1L180-300300
94,990
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596297CDS1L180-300-A54300
111,600
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596306CDS1L180-350350
98,620
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596315CDS1L180-400400
102,190
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596385CDS1L180-500500
109,340
97,980
107,778(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596394CDS1L180-540-A53540
133,160
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596403CDS1L180-560R560
116,550
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596412CDS1L180-590590
116,550
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596446CDS1L180-600600
116,550
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596455CDS1L180-610610
123,750
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596464CDS1L180-610-A53610
140,360
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596482CDS1L180-650-A53650
140,360
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596491CDS1L180-670-A54670
140,360
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596507CDS1L180-700700
123,750
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19596516CDS1L180-710-A53710
147,570
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする