曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CF~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CF~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20396022CS1CF125-100125100(-) 給油タイプ
40,980
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396031CS1CF125-150J125150(-) 給油タイプ
47,960
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396047CS1CF125-200125200(-) 給油タイプ
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396056CS1CF125-250125250(-) 給油タイプ
46,750
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20396065CS1CF125-250J125250(-) 給油タイプ
53,570
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20396074CS1CF125-250N125250(-) 給油タイプ
46,750
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396083CS1CF125-270125270(-) 給油タイプ
48,570
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396092CS1CF125-300H125300(-) 給油タイプ
48,570
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396101CS1CF125-300J125300(-) 給油タイプ
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396117CS1CF125-400125400(-) 給油タイプ
52,420
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396126CS1CF125-450125450(-) 給油タイプ
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396135CS1CF125-560J125560(-) 給油タイプ
72,990
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396144CS1CF125-570125570(-) 給油タイプ
60,010
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396153CS1CF125-600125600(-) 給油タイプ
60,010
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396162CS1CF140-100140100(-) 給油タイプ
46,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396171CS1CF140-250N140250(-) 給油タイプ
52,750
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396187CS1CF140-300N140300(-) 給油タイプ
54,840
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396196CS1CF160-150N160150(-) 給油タイプ
57,750
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20396205CS1CF160-230N160230(-) 給油タイプ
62,700
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395557CS1CFN125-21252(N) 無給油タイプ
43,010
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395636CS1CFN125-3812538(N) 無給油タイプ
43,010
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395663CS1CFN125-5012550(N) 無給油タイプ
43,010
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395672CS1CFN125-50N12550(N) 無給油タイプ
43,010
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395706CS1CFN125-7512575(N) 無給油タイプ
43,010
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395496CS1CFN125-100125100(N) 無給油タイプ
43,010
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395505CS1CFN125-100N125100(N) 無給油タイプ
43,010
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395514CS1CFN125-125125125(N) 無給油タイプ
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395523CS1CFN125-140125140(N) 無給油タイプ
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395532CS1CFN125-150JN125150(N) 無給油タイプ
50,160
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395541CS1CFN125-180125180(N) 無給油タイプ
47,080
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395566CS1CFN125-200125200(N) 無給油タイプ
47,080
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395575CS1CFN125-250125250(N) 無給油タイプ
49,060
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395584CS1CFN125-250J125250(N) 無給油タイプ
55,880
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395593CS1CFN125-250N125250(N) 無給油タイプ
49,060
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395602CS1CFN125-300125300(N) 無給油タイプ
51,040
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395611CS1CFN125-350N125350(N) 無給油タイプ
53,020
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395627CS1CFN125-360125360(N) 無給油タイプ
55,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395645CS1CFN125-400125400(N) 無給油タイプ
55,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395654CS1CFN125-400J125400(N) 無給油タイプ
64,460
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395681CS1CFN125-500125500(N) 無給油タイプ
58,960
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395697CS1CFN125-550125550(N) 無給油タイプ
62,920
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395715CS1CFN125-800125800(N) 無給油タイプ
70,840
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395803CS1CFN140-21402(N) 無給油タイプ
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395724CS1CFN140-100140100(N) 無給油タイプ
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395733CS1CFN140-100J140100(N) 無給油タイプ
52,800
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395742CS1CFN140-125140125(N) 無給油タイプ
50,820
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395751CS1CFN140-140140140(N) 無給油タイプ
50,820
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20395767CS1CFN140-150140150(N) 無給油タイプ
50,820
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395776CS1CFN140-150N140150(N) 無給油タイプ
50,820
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395785CS1CFN140-160140160(N) 無給油タイプ
53,020
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする