曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F140-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F140-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(チューブ)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20437471CS1F140-1(-) アルミ1
46,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20438092CS1F140-5(-) アルミ5
46,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437487CS1F140-10(-) アルミ10
46,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20437496CS1F140-10N(-) アルミ10
46,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437916CS1F140-25(-) アルミ25
46,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20438022CS1F140-40K(-) アルミ40
52,030
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20438101CS1F140-50(-) アルミ50
46,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438117CS1F140-50K(-) アルミ50
52,030
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20438162CS1F140-60(-) アルミ60
46,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438214CS1F140-75(-) アルミ75
46,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438223CS1F140-80(-) アルミ80
46,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20437505CS1F140-100(-) アルミ100
46,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20437514CS1F140-100J(-) アルミ100
50,380
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20437523CS1F140-100N(-) アルミ100
46,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20437532CS1F140-100R(-) アルミ100
46,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437593CS1F140-110(-) アルミ110
48,400
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437627CS1F140-120(-) アルミ120
48,400
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437636CS1F140-120J(-) アルミ120
53,460
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437645CS1F140-120N(-) アルミ120
48,400
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437663CS1F140-125(-) アルミ125
48,400
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20437681CS1F140-127(-) アルミ127
48,400
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437706CS1F140-135(-) アルミ135
48,400
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437715CS1F140-135H(-) アルミ135
48,400
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437724CS1F140-135J(-) アルミ135
53,460
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437733CS1F140-140(-) アルミ140
48,400
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20437751CS1F140-145J(-) アルミ145
53,460
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437767CS1F140-150(-) アルミ150
48,400
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20437776CS1F140-150J(-) アルミ150
53,460
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437785CS1F140-160(-) アルミ160
50,550
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437794CS1F140-160K(-) アルミ160
58,800
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437803CS1F140-170(-) アルミ170
50,550
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437812CS1F140-175(-) アルミ175
50,550
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20437821CS1F140-180(-) アルミ180
50,550
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20437837CS1F140-180K(-) アルミ180
58,800
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437846CS1F140-195(-) アルミ195
50,550
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437864CS1F140-200J(-) アルミ200
56,490
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20437873CS1F140-200N(-) アルミ200
50,550
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437882CS1F140-225(-) アルミ225
52,750
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437891CS1F140-230H(-) アルミ230
52,750
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437907CS1F140-240(-) アルミ240
52,750
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437925CS1F140-250(-) アルミ250
52,750
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20437934CS1F140-250N(-) アルミ250
52,750
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437943CS1F140-270(-) アルミ270
54,840
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437952CS1F140-300(-) アルミ300
54,840
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20437961CS1F140-320(-) アルミ320
57,040
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437977CS1F140-350(-) アルミ350
57,040
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20437986CS1F140-350J(-) アルミ350
65,620
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20437995CS1F140-360(-) アルミ360
59,180
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20438004CS1F140-370(-) アルミ370
59,180
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20438013CS1F140-380(-) アルミ380
59,180
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする