曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L300-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L300-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L300-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L300-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L300-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L300-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L300-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L300-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L300-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21312401CS1L300-2-2(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
176,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20463125CS1L300-50-50(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
176,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20463161CS1L300-75-75(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
176,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20463003CS1L300-100-100(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
176,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20463012CS1L300-125-125(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
183,370
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20463021CS1L300-150-150(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
183,370
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20463037CS1L300-150-XC5-150(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
209,940
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20463046CS1L300-180K-180(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
204,440
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20463055CS1L300-200-200(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
190,630
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20463064CS1L300-200A-XC8(A) 0~25200(-) 両側クッション付
248,600
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20463073CS1L300-250-250(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
197,890
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20463082CS1L300-280-280(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
205,150
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20463091CS1L300-300-300(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
205,150
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20463107CS1L300-350-350(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
212,410
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20463116CS1L300-400-400(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
219,670
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21308244CS1L300-450-450(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
234,300
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20463134CS1L300-500-500(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
234,300
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20463143CS1L300-500J-500(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
252,450
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20463152CS1L300-564-564(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
253,880
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする