標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LH1~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LH1~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
材質(チューブ)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20452336CS1LH125-75J125(-) アルミ75
49,940
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20452241CS1LH125-100125(-) アルミ100
45,760
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20452257CS1LH125-100J125(-) アルミ100
49,940
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20452275CS1LH125-180125(-) アルミ180
49,720
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20452284CS1LH125-200125(-) アルミ200
49,720
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20452293CS1LH125-204125(-) アルミ204
51,700
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20452302CS1LH125-600125(-) アルミ600
65,560
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20452311CS1LH125-650125(-) アルミ650
69,520
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20452327CS1LH125-700125(-) アルミ700
69,520
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20452345CS1LH125-800125(-) アルミ800
73,480
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20452266CS1LH125-1400125(-) 鉄1400
98,510
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20452381CS1LH140-50140(-) アルミ50
51,700
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20452397CS1LH140-60140(-) アルミ60
51,700
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20452406CS1LH140-75140(-) アルミ75
51,700
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20452354CS1LH140-100140(-) アルミ100
51,700
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20452363CS1LH140-250140(-) アルミ250
58,300
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20452372CS1LH140-300140(-) アルミ300
60,500
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20452415CS1LH140-840140(-) アルミ840
86,900
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20452424CS1LH140-840J140(-) アルミ840
105,160
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20452442CS1LH160-15160(-) アルミ15
61,380
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20452494CS1LH160-50160(-) アルミ50
61,380
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20452433CS1LH160-100160(-) アルミ100
61,380
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20452451CS1LH160-150160(-) アルミ150
63,910
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20452467CS1LH160-250160(-) アルミ250
68,970
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20452476CS1LH160-300160(-) アルミ300
71,500
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20452485CS1LH160-450160(-) アルミ450
81,620
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20452503CS1LH160-600-XC6160(-) アルミ600
97,570
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20452512CS1LH160-800160(-) アルミ800
96,800
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする