曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T160-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T160-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T160-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T160-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T160-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T160-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T160-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T160-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T160-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20477773CS1T160-3535
59,900
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477895CS1T160-5050
59,900
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477974CS1T160-6060
59,900
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478035CS1T160-7070
59,900
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478071CS1T160-75J75
65,400
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478096CS1T160-8080
59,900
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478132CS1T160-8282
59,900
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477362CS1T160-100100
59,900
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477371CS1T160-100J100
65,400
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477387CS1T160-100K100
67,600
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477441CS1T160-120120
62,480
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477457CS1T160-120J120
68,920
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477493CS1T160-125125
62,480
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477502CS1T160-150150
62,480
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477511CS1T160-150J150
68,920
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477527CS1T160-160160
64,900
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477536CS1T160-160J160
72,270
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477545CS1T160-170170
64,900
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477554CS1T160-175175
64,900
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477563CS1T160-180180
64,900
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477572CS1T160-180J180
72,270
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477581CS1T160-190190
64,900
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477597CS1T160-200200
64,900
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477606CS1T160-200J200
72,270
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477615CS1T160-220220
67,430
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477624CS1T160-220J220
75,740
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477633CS1T160-230230
67,430
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477642CS1T160-230J230
75,740
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477651CS1T160-250250
67,430
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477667CS1T160-250J250
75,740
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477676CS1T160-250K250
79,090
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477685CS1T160-260260
69,910
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21310615CS1T160-270J270
79,150
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477694CS1T160-280J280
79,150
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477703CS1T160-300300
69,910
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477712CS1T160-300J300
79,150
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477721CS1T160-300JR300
79,150
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477737CS1T160-300K300
82,890
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477746CS1T160-320320
72,440
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477755CS1T160-330330
72,440
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477764CS1T160-340340
72,440
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477782CS1T160-350350
72,440
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477791CS1T160-350J350
82,610
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477807CS1T160-355J355
86,020
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477816CS1T160-400400
74,910
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477825CS1T160-400J400
86,020
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477834CS1T160-430430
79,860
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477843CS1T160-439439
79,860
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477852CS1T160-450450
79,860
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477861CS1T160-450J450
92,840
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする