曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T180-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T180-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20478683CS1T180-5050
89,540
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21311132CS1T180-55J55
95,760
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478796CS1T180-7070
89,540
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478832CS1T180-7575
89,540
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478211CS1T180-100100
89,540
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478227CS1T180-100J100
95,760
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478254CS1T180-105J105
100,490
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478263CS1T180-110110
93,170
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478272CS1T180-110J110
100,490
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478315CS1T180-120120
93,170
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478342CS1T180-125125
93,170
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478351CS1T180-130130
93,170
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478367CS1T180-130J130
100,490
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478376CS1T180-135135
93,170
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478385CS1T180-150150
93,170
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478394CS1T180-150J150
100,490
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478403CS1T180-150K150
103,400
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478412CS1T180-170170
96,750
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478421CS1T180-200200
96,750
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478437CS1T180-200J200
105,160
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478446CS1T180-200K200
108,520
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478455CS1T180-230230
100,380
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478464CS1T180-250250
100,380
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478473CS1T180-250J250
109,890
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478482CS1T180-250K250
113,690
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478491CS1T180-270270
103,950
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478507CS1T180-270J270
114,570
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478516CS1T180-280J280
114,570
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478525CS1T180-285J285
114,570
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478534CS1T180-300300
103,950
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478543CS1T180-300J300
114,570
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478552CS1T180-315J315
119,300
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478561CS1T180-320320
107,580
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478577CS1T180-340340
107,580
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478586CS1T180-350350
107,580
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478595CS1T180-350J350
119,300
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478604CS1T180-375J375
123,970
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478613CS1T180-400400
111,160
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478622CS1T180-400J400
123,970
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478631CS1T180-400JN400
123,970
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478647CS1T180-400N400
111,160
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478656CS1T180-430K430
139,320
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478665CS1T180-450450
118,310
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478674CS1T180-490490
118,310
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478692CS1T180-500500
118,310
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478701CS1T180-500J500
133,320
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478717CS1T180-500K500
139,320
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478726CS1T180-530K530
149,600
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478735CS1T180-550550
125,510
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20478744CS1T180-600600
125,510
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする