曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WT~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WT~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ねじの種類(-) Rc内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
材質(チューブ)
ストローク(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20485832CS1WT125-50125(-) アルミ50(-) 給油タイプ
55,550
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485841CS1WT125-75125(-) アルミ75(-) 給油タイプ
55,550
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485796CS1WT125-125125(-) アルミ125(-) 給油タイプ
57,920
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485805CS1WT125-150125(-) アルミ150(-) 給油タイプ
57,920
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485814CS1WT125-250125(-) アルミ250(-) 給油タイプ
62,650
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485823CS1WT125-350125(-) アルミ350(-) 給油タイプ
67,380
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485857CS1WT140-100140(-) アルミ100(-) 給油タイプ
61,930
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485866CS1WT160-100160(-) アルミ100(-) 給油タイプ
71,060
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485875CS1WT250-200N250(-) 鉄200(-) 給油タイプ
183,150
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485884CS1WT250-200N-XC5250(-) 鉄200(-) 給油タイプ
207,850
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485893CS1WT250-280250(-) 鉄280(-) 給油タイプ
197,450
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485902CS1WT250-300250(-) 鉄300(-) 給油タイプ
197,450
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485911CS1WT250-430250(-) 鉄430(-) 給油タイプ
226,050
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485927CS1WT300-100KK300(-) 鉄100(-) 給油タイプ
245,940
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485936CS1WT300-100KK-XC5300(-) 鉄100(-) 給油タイプ
275,480
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485945CS1WT300-120300(-) 鉄120(-) 給油タイプ
234,450
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485954CS1WT300-200300(-) 鉄200(-) 給油タイプ
242,860
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485963CS1WT300-200H300(-) 鉄200(-) 給油タイプ
242,860
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485972CS1WT300-200N300(-) 鉄200(-) 給油タイプ
242,860
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485981CS1WT300-200N-XC5300(-) 鉄200(-) 給油タイプ
272,400
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485403CS1WTF140-90140(F) 鉄90(-) 給油タイプ
61,930
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485394CS1WTFH140-40140(F) 鉄40(H) エアハイドロタイプ
68,970
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485446CS1WTH125-75125(-) アルミ75(H) エアハイドロタイプ
61,440
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485412CS1WTH125-135125(-) アルミ135(H) エアハイドロタイプ
63,970
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485421CS1WTH125-150125(-) アルミ150(H) エアハイドロタイプ
63,970
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485437CS1WTH125-330125(-) アルミ330(H) エアハイドロタイプ
74,090
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485464CS1WTH160-60160(-) アルミ60(H) エアハイドロタイプ
78,320
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485455CS1WTH160-100160(-) アルミ100(H) エアハイドロタイプ
78,320
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485552CS1WTN125-40125(-) アルミ40(N) 無給油タイプ
58,250
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485561CS1WTN125-75125(-) アルミ75(N) 無給油タイプ
58,250
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485577CS1WTN125-75JJ125(-) アルミ75(N) 無給油タイプ
66,610
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485473CS1WTN125-100JJ125(-) アルミ100(N) 無給油タイプ
66,610
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485491CS1WTN125-125125(-) アルミ125(N) 無給油タイプ
60,780
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485507CS1WTN125-200J125(-) アルミ200(N) 無給油タイプ
69,250
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485516CS1WTN125-250125(-) アルミ250(N) 無給油タイプ
65,840
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485525CS1WTN125-300125(-) アルミ300(N) 無給油タイプ
68,370
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485534CS1WTN125-320125(-) アルミ320(N) 無給油タイプ
70,900
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485543CS1WTN125-330125(-) アルミ330(N) 無給油タイプ
70,900
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485482CS1WTN125-1000125(-) アルミ1000(N) 無給油タイプ
103,790
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485595CS1WTN140-50140(-) アルミ50(N) 無給油タイプ
65,010
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485586CS1WTN140-100140(-) アルミ100(N) 無給油タイプ
65,010
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20485656CS1WTN160-60160(-) アルミ60(N) 無給油タイプ
74,470
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485604CS1WTN160-200160(-) アルミ200(N) 無給油タイプ
80,630
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485613CS1WTN160-210160(-) アルミ210(N) 無給油タイプ
83,710
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485622CS1WTN160-220160(-) アルミ220(N) 無給油タイプ
83,710
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485631CS1WTN160-300KK160(-) アルミ300(N) 無給油タイプ
112,750
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485647CS1WTN160-400160(-) アルミ400(N) 無給油タイプ
92,950
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485665CS1WTN180-300180(-) 鉄300(N) 無給油タイプ
130,240
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485674CS1WTN200-150200(-) 鉄150(N) 無給油タイプ
126,780
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20485683CS1WTN200-175J200(-) 鉄175(N) 無給油タイプ
140,200
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする