曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSL25-3~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL25-3~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
全179種類を絞り込む
ストローク(mm)
179種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20628124CXSL25-30標準ストローク30
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628282CXSL25-30-Y7BAL標準ストローク30
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628291CXSL25-30-Y7BALS標準ストローク30
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628307CXSL25-30-Y7BW標準ストローク30
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628316CXSL25-30-Y7BWL標準ストローク30
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628325CXSL25-30-Y7BWLS標準ストローク30
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628334CXSL25-30-Y7BWS標準ストローク30
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628343CXSL25-30-Y7BWVL標準ストローク30
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628352CXSL25-30-Y7NW標準ストローク30
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628361CXSL25-30-Y7NWL標準ストローク30
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628377CXSL25-30-Y7NWV標準ストローク30
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628386CXSL25-30-Y7NWVL標準ストローク30
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628395CXSL25-30-Y7PS標準ストローク30
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628404CXSL25-30-Y7PW標準ストローク30
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628413CXSL25-30-Y7PWL標準ストローク30
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628422CXSL25-30-Y7PWV標準ストローク30
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628133CXSL25-30-Y59A標準ストローク30
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628142CXSL25-30-Y59AL標準ストローク30
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628167CXSL25-30-Y59AL3-30
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628151CXSL25-30-Y59ALS標準ストローク30
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628176CXSL25-30-Y59AS標準ストローク30
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628185CXSL25-30-Y59B標準ストローク30
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628194CXSL25-30-Y59BL標準ストローク30
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628203CXSL25-30-Y59BLS標準ストローク30
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628212CXSL25-30-Y59BS標準ストローク30
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628221CXSL25-30-Y69A標準ストローク30
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628237CXSL25-30-Y69AL標準ストローク30
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628246CXSL25-30-Y69B標準ストローク30
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628255CXSL25-30-Y69BL標準ストローク30
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628264CXSL25-30-Y69BS標準ストローク30
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628273CXSL25-30-Y69BZ標準ストローク30
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628431CXSL25-30-Z73標準ストローク30
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628447CXSL25-30-Z73L標準ストローク30
25,470
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628465CXSL25-30-Z73L4-30
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628456CXSL25-30-Z73LS標準ストローク30
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628474CXSL25-30-Z73S標準ストローク30
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628483CXSL25-30-Z73Z標準ストローク30
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628501CXSL25-30-Z76標準ストローク30
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628517CXSL25-30-Z80標準ストローク30
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628526CXSL25-30-Z80L標準ストローク30
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628492CXSL25-30-Z733-30
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628535CXSL25-30A-30
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628614CXSL25-30A-Y7BAL-30
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628623CXSL25-30A-Y7BW-30
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628632CXSL25-30A-Y7BWL-30
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628641CXSL25-30A-Y7NW-30
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628544CXSL25-30A-Y59AL-30
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628553CXSL25-30A-Y59ALS-30
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628562CXSL25-30A-Y59B-30
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628571CXSL25-30A-Y59BL-30
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする