曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-22~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-22~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20980373CY1L10H-220(-) アジャストボルト付220
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980382CY1L10H-220-A73H(-) アジャストボルト付220
49,060
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980391CY1L10H-220-F7BVL(-) アジャストボルト付220
51,920
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980407CY1L10H-220-F79(-) アジャストボルト付220
51,370
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980416CY1L10H-220-J79W(-) アジャストボルト付220
53,130
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980425CY1L10H-220B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)220
53,570
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980434CY1L10H-220B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)220
57,860
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980443CY1L10H-220B-A73HL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)220
58,520
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980452CY1L10H-220B-A80H(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)220
57,640
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980461CY1L10H-220B-F7BVL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)220
60,720
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980477CY1L10H-220B-F7BWVL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)220
62,590
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980486CY1L10H-220B-F79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)220
60,170
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980495CY1L10H-220B-J79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)220
60,060
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980504CY1L10H-220BS(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)220
49,170
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980513CY1L10H-225(-) アジャストボルト付225
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980522CY1L10H-225B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)225
53,570
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980531CY1L10H-225B-A73L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)225
58,520
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980547CY1L10H-225B-J79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)225
60,060
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする