曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-24~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-24~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20980732CY1L10H-240(-) アジャストボルト付240
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980741CY1L10H-240-A73H(-) アジャストボルト付240
49,060
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980757CY1L10H-240-F7BVL(-) アジャストボルト付240
51,920
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980766CY1L10H-240B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)240
53,570
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980775CY1L10H-240B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)240
57,860
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980784CY1L10H-240B-F7BVL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)240
60,720
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980793CY1L10H-240B-F79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)240
60,170
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980802CY1L10H-240B-F79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)240
60,830
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980811CY1L10H-240B-J79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)240
60,720
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980827CY1L10H-240BS-A73L(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)240
54,120
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980836CY1L10H-245(-) アジャストボルト付245
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980845CY1L10H-245B-A73L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)245
58,520
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20980854CY1L10H-245B-J79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)245
60,060
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする