エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CG1 Series

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CG1 Series - SMC

配管自由度の向上
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換

取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
ジャバラ
なし
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
ポートねじの種類
Rc1/8
シリンダストローク(mm)
20
ロッド先端ねじ
おねじ
ロッド先端金具
2山ナックルジョイント
揺動受け金具
同梱
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07614508CDG1TN20-20Z1-NW
¥7,110
¥7,098
¥7,808(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする