曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-13~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-13~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20988816CY1L15H-130(-) アジャストボルト付130
49,830
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988825CY1L15H-130-F79(-) アジャストボルト付130
56,430
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988834CY1L15H-130B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)130
58,630
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988843CY1L15H-130B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)130
62,920
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988852CY1L15H-130B-A73H(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)130
62,920
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988861CY1L15H-130B-A73L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)130
63,580
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988877CY1L15H-130B-F7BV(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)130
65,120
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988886CY1L15H-130B-F79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)130
65,230
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988895CY1L15H-130B-J79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)130
65,120
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988904CY1L15H-130B-J79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)130
65,780
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988913CY1L15H-134B-J79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)134
65,780
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988922CY1L15H-135(-) アジャストボルト付135
49,830
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988931CY1L15H-135-A73(-) アジャストボルト付135
54,120
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988947CY1L15H-135-F7NVL(-) アジャストボルト付135
57,090
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988956CY1L15H-135-J79L(-) アジャストボルト付135
56,980
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988965CY1L15H-135B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)135
58,630
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988974CY1L15H-135B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)135
62,920
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988983CY1L15H-135B-A73L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)135
63,580
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20988992CY1L15H-135B-F7BV(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)135
65,120
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20989001CY1L15H-135B-F79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)135
65,890
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20989017CY1L15H-135B-J79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)135
65,120
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20989026CY1L15H-135B-J79W(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)135
66,990
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする