SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-28~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
磁石保持力
(H) タイプH
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20994407
CY1L15H-280-A73
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
280
¥
58,250
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20994416
CY1L15H-280-A73L
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
280
¥
58,910
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20994425
CY1L15H-280B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
280
¥
62,760
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20994434
CY1L15H-280B-A73
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
280
¥
67,050
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20994443
CY1L15H-280B-A73L
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
280
¥
67,710
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20994452
CY1L15H-280B-A73LS
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
280
¥
65,230
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20994461
CY1L15H-280B-F7BV
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
280
¥
69,250
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20994477
CY1L15H-285B-A73CL
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
285
¥
69,030
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください