SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-29~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
アジャスタボルト
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20994486
CY1L15H-290B-A73H
CADデータダウンロード
290
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
(-) 0.5
A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
67,050
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20994495
CY1L15H-295-A73L
CADデータダウンロード
295
(-) アジャストボルト付
(L) 3
A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
58,910
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください