マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-9~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-9~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21004742CY1L15H-90-J79W(-) アジャストボルト付90
56,820
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21004751CY1L15H-90B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)90
57,260
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
21004767CY1L15H-90B-A73L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)90
62,210
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21004776CY1L15H-90B-F79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)90
63,860
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
21004785CY1L15H-95-A73L(-) アジャストボルト付95
53,410
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
21004794CY1L15H-97B-J79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)97
63,750
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする