マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15L-13~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15L-13~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

磁石保持力
(L) タイプL
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21006361CY1L15L-130-F7BVL(-) アジャストボルト付(L) 3F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥54,620
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21006377CY1L15L-130B-J79C(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)(-) 0.5J79C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し
¥64,080
¥58,980
¥64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
21006386CY1L15L-135B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)(-) 0.5A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥60,560
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする