曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20L-1~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20L-1~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

磁石保持力
(L) タイプL
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全38種類を絞り込む
ストローク(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21037904CY1L20L-100(-) アジャストボルト付100
56,050
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21037913CY1L20L-100-F7BV(-) アジャストボルト付100
62,540
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
21037922CY1L20L-100-F7BVL(-) アジャストボルト付100
63,200
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
21037931CY1L20L-100-F7BWV(-) アジャストボルト付100
64,410
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21037947CY1L20L-100B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)100
64,850
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
21037956CY1L20L-100B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)100
69,140
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
21037965CY1L20L-100B-A73L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)100
69,800
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
21037974CY1L20L-100B-A73Z(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)100
70,460
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21037983CY1L20L-100B-F7BVL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)100
72,000
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21037992CY1L20L-100B-F7PW(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)100
73,210
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038001CY1L20L-100B-F79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)100
71,450
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038017CY1L20L-100B-F79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)100
72,110
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038026CY1L20L-100B-J79C(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)100
72,660
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038035CY1L20L-100B-J79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)100
72,000
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038044CY1L20L-100B-J79W(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)100
73,210
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038053CY1L20L-100B-J79Z(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)100
72,660
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038096CY1L20L-120(-) アジャストボルト付120
57,700
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038105CY1L20L-120B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)120
66,500
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038114CY1L20L-150(-) アジャストボルト付150
57,700
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038123CY1L20L-150-A73L(-) アジャストボルト付150
62,650
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038132CY1L20L-150-J79(-) アジャストボルト付150
64,190
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038141CY1L20L-150B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)150
66,500
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038157CY1L20L-150B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)150
70,790
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038166CY1L20L-150B-A73HL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)150
71,450
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038175CY1L20L-150B-A73L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)150
71,450
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038184CY1L20L-150B-F7BVL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)150
73,650
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038193CY1L20L-150B-F79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)150
73,100
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038202CY1L20L-150B-J79CL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)150
74,970
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038211CY1L20L-150B-J79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)150
73,650
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038227CY1L20L-150B-J79W(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)150
74,860
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038236CY1L20L-150B-J79WL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)150
75,520
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038245CY1L20L-150B-J79Z(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)150
74,310
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038254CY1L20L-165B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)165
72,440
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038263CY1L20L-175(-) アジャストボルト付175
59,350
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038272CY1L20L-180B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)180
72,440
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038062CY1L20L-1000(-) アジャストボルト付1000
85,750
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038071CY1L20L-1000B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)1000
94,550
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21038087CY1L20L-1000B-A73H(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)1000
98,840
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする