SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20L-9~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
磁石保持力
(L) タイプL
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21051064
CY1L20L-900-J79L
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
89,600
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21051073
CY1L20L-900BS-J79CL
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
J79C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し
¥
95,320
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21051082
CY1L20L-950B-J79L
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
100,050
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください