CG1-Z1 Series エアシリンダ
- 取付支持形式
- ロッド側トラニオン形
- 形式
- エアクッション
- ジャバラ
- ジャバラなし
- チューブ内径(Φmm)
- 63
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 磁石内蔵有無
- 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- Rc
- シリンダストローク(mm)
- 150
- ロッド先端ねじ
- ロッド先端おねじ
- オートスイッチ種類
- 耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
- ロッド先端金具
- 金具なし
- 揺動受け金具
- 金具なし
- オーダーメイド仕様
- パッキン類フッ素ゴム
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ























