SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-16~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
160
165
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21054381
CY1L25H-160
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
160
¥
73,650
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054397
CY1L25H-160B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
160
¥
85,420
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054406
CY1L25H-160B-A73
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
160
¥
89,710
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054415
CY1L25H-160B-A73L
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
160
¥
90,370
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054424
CY1L25H-160B-J79WL
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
160
¥
94,440
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054433
CY1L25H-165B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
165
¥
85,420
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054442
CY1L25H-165B-A73
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
165
¥
89,710
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054451
CY1L25H-165B-A73S
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
165
¥
87,560
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054467
CY1L25H-165B-F7NVL
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
165
¥
92,680
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054476
CY1L25H-165B-J79
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
165
¥
91,910
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054485
CY1L25H-165B-J79WLS
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
165
¥
89,930
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください