SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-18~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
磁石保持力
(H) タイプH
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21054817
CY1L25H-180
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
180
¥
73,650
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054826
CY1L25H-180-A80L
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
180
¥
78,380
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054835
CY1L25H-180-J79C
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
180
¥
81,460
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054844
CY1L25H-180B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
180
¥
85,420
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054853
CY1L25H-180B-A73
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
180
¥
89,710
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054862
CY1L25H-180B-A73L
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
180
¥
90,370
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054871
CY1L25H-180B-F7BAZ
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
180
¥
96,750
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054887
CY1L25H-185B-J79
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
185
¥
91,910
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054896
CY1L25H-185B-J79L
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
185
¥
92,570
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21054905
CY1L25H-185BS
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
185
¥
79,530
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください