曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25L-900~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25L-900~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

ストローク(mm)
900
磁石保持力
(L) タイプL
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21096153CY1L25L-900(-) アジャストボルト付
¥92,290
¥83,980
¥92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21096162CY1L25L-900-F7BAL(-) アジャストボルト付
¥102,960
¥93,980
¥103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21096171CY1L25L-900B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥104,060
¥94,980
¥104,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21096187CY1L25L-900B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥108,350
¥97,980
¥107,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21096196CY1L25L-900B-F7BAL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥114,730
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21096205CY1L25L-900BS-J79LS(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
¥101,750
¥88,980
¥97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする