曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-14~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-14~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21098822CY1L32H-140(-) アジャストボルト付140
118,800
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21098831CY1L32H-140-A73(-) アジャストボルト付140
123,090
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21098847CY1L32H-140B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)140
136,290
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21098856CY1L32H-1400(-) アジャストボルト付1400
173,800
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21098865CY1L32H-1400-A73(-) アジャストボルト付1400
178,090
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21098874CY1L32H-1400-A73L(-) アジャストボルト付1400
178,750
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21098883CY1L32H-1400-F7BAL(-) アジャストボルト付1400
184,470
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21098892CY1L32H-1400B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)1400
187,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21098901CY1L32H-1400B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)1400
191,290
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21098917CY1L32H-1400B-F7BAL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)1400
197,670
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21098926CY1L32H-1430B-A73L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)1430
196,350
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21098935CY1L32H-1470-J79L(-) アジャストボルト付1470
185,350
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする