SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-52~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
520
524
525
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21116006
CY1L32H-520
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
520
¥
136,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21116015
CY1L32H-520B-F79WZ
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
520
¥
159,280
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21116024
CY1L32H-520B-J79
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
520
¥
156,090
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21116033
CY1L32H-520B-J79W
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
520
¥
157,960
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21116042
CY1L32H-524
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
524
¥
136,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21116051
CY1L32H-525
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
525
¥
136,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21116067
CY1L32H-525B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
525
¥
149,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21116076
CY1L32H-525B-A73
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
525
¥
153,890
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください