SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-53~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21116085
CY1L32H-530
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
530
¥
136,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21116094
CY1L32H-530-J79WL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
530
¥
145,420
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21116103
CY1L32H-530B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
530
¥
149,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21116112
CY1L32H-535B-J79WL
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
535
¥
158,620
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください