マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-540~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-540~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

ストローク(mm)
540
磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21116121CY1L32H-540-J79W(-) アジャストボルト付J79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥144,760
¥139,800
¥153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21116137CY1L32H-540B-J79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥156,090
¥149,800
¥164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする