SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-46~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
磁石保持力
(H) タイプH
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21167763
CY1L40H-460
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
460
¥
152,350
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21167772
CY1L40H-460B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
460
¥
165,550
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21167781
CY1L40H-465-A73L
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
465
¥
157,300
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21167797
CY1L40H-465-A73Z
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
465
¥
157,960
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21167806
CY1L40H-465B-A73L
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
465
¥
170,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください