SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-56~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
磁石保持力
(H) タイプH
アジャスタボルト
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21172925
CY1L40H-560B-A73L
CADデータダウンロード
560
(L) 3
A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
176,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21172934
CY1L40H-565B-A73HZ
CADデータダウンロード
565
(Z) 5
A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
176,660
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください