曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-57~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-57~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21172943CY1L40H-570(-) アジャストボルト付570
157,850
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21172952CY1L40H-570B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)570
171,050
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21172961CY1L40H-570B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)570
175,340
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21172977CY1L40H-570B-J79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)570
177,540
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21172986CY1L40H-575BS-A73S(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)575
166,600
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする