曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-630~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-630~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

ストローク(mm)
630
磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21174797CY1L40H-630(-) アジャストボルト付
¥160,600
¥159,800
¥175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21174806CY1L40H-630B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥178,090
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21174815CY1L40H-630B-A73HL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥178,750
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21174824CY1L40H-630B-J79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥180,950
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする