SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-68~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスタボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21176486
CY1L40H-680BS-A73L
CADデータダウンロード
40
680
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
¥
174,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21176495
CY1L40H-685
CADデータダウンロード
40
685
(-) アジャストボルト付
¥
163,350
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21176504
CY1L40H-685-A73L
CADデータダウンロード
40
685
(-) アジャストボルト付
¥
168,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21176513
CY1L40H-685B
CADデータダウンロード
40
685
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
176,550
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21176522
CY1L40H-685B-F79W
CADデータダウンロード
40
685
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
184,910
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21176531
CY1L40H-685B-J79WZ
CADデータダウンロード
40
685
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
186,230
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください