SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-72~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21178272
CY1L40H-720-A73
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
720
¥
170,390
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21178281
CY1L40H-720B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
720
¥
179,300
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21178297
CY1L40H-720B-A73
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
720
¥
183,590
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21178306
CY1L40H-720B-A73HZ
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
720
¥
184,910
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21178315
CY1L40H-725B-A80
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
725
¥
183,370
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください