曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S10H-14~)

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S10H-14~) - SMC

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30443464CY1SG10-145Z-M9BL10複動
37,840
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19818967CDY1S10H-145-J79L--
37,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
19818784CDY1S10H-140--
30,750
取扱い終了
返品不可
19818793CDY1S10H-140-A7310複動
34,650
取扱い終了
返品不可
19818802CDY1S10H-140-A73L--
35,250
取扱い終了
返品不可
19818811CDY1S10H-140-A80--
34,450
取扱い終了
返品不可
19818827CDY1S10H-140-J79L--
37,250
取扱い終了
返品不可
19818836CDY1S10H-140-J79LS--
34,000
取扱い終了
返品不可
19818845CDY1S10H-140B--
38,750
取扱い終了
返品不可
19818854CDY1S10H-140B-A73--
42,650
取扱い終了
返品不可
19818863CDY1S10H-140B-A73HS--
40,700
取扱い終了
返品不可
19818872CDY1S10H-140B-A73L--
43,250
取扱い終了
返品不可
19818881CDY1S10H-140B-F7BAL10複動
48,450
取扱い終了
返品不可
19818897CDY1S10H-140B-J79--
44,650
取扱い終了
返品不可
19818906CDY1S10H-140B-J79L--
45,250
取扱い終了
返品不可
19818915CDY1S10H-140BS--
34,750
取扱い終了
返品不可
19818924CDY1S10H-140BS-J79L--
41,250
取扱い終了
返品不可
19818933CDY1S10H-145--
30,750
取扱い終了
返品不可
19818942CDY1S10H-145-A7310複動
34,650
取扱い終了
返品不可
19818951CDY1S10H-145-A73L10複動
35,250
取扱い終了
返品不可
19818976CDY1S10H-145B10複動
38,750
取扱い終了
返品不可
19818985CDY1S10H-145B-F7910複動
44,750
取扱い終了
返品不可
19818994CDY1S10H-145BS-J79W10複動
42,350
取扱い終了
返品不可
19819003CDY1S10H-145BS-J79WL--
42,950
取扱い終了
返品不可
19819012CDY1S10H-147B-A7310複動
42,650
取扱い終了
返品不可
19819021CDY1S10H-147B-F79--
44,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19818967CDY1S10H-145-J79L30443464CY1SG10-145Z-M9BLCDY1S10H-145-J79L マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S10H-14~) SMC 30443464マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S10H-14~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする