曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S10H-200-~)

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S10H-200-~) - SMC

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19823492CDY1S10H-200-A72--
34,650
取扱い終了
返品不可
19823501CDY1S10H-200-A72H10複動
34,650
取扱い終了
返品不可
19823517CDY1S10H-200-A72HL10複動
35,250
取扱い終了
返品不可
19823526CDY1S10H-200-A72HLS10複動
33,000
取扱い終了
返品不可
19823535CDY1S10H-200-A72HS10複動
32,700
取扱い終了
返品不可
19823544CDY1S10H-200-A72L10複動
35,250
取扱い終了
返品不可
19823553CDY1S10H-200-A72LS10複動
33,000
取扱い終了
返品不可
19823562CDY1S10H-200-A72S10複動
32,700
取扱い終了
返品不可
19823571CDY1S10H-200-A73--
34,650
取扱い終了
返品不可
19823587CDY1S10H-200-A73C--
35,850
取扱い終了
返品不可
19823596CDY1S10H-200-A73CL10複動
36,450
取扱い終了
返品不可
19823605CDY1S10H-200-A73CLS10複動
33,600
取扱い終了
返品不可
19823614CDY1S10H-200-A73CN10複動
35,250
取扱い終了
返品不可
19823623CDY1S10H-200-A73CNS10複動
33,000
取扱い終了
返品不可
19823632CDY1S10H-200-A73CS10複動
33,300
取扱い終了
返品不可
19823641CDY1S10H-200-A73H--
34,650
取扱い終了
返品不可
19823657CDY1S10H-200-A73HL--
35,250
取扱い終了
返品不可
19823666CDY1S10H-200-A73HLS10複動
33,000
取扱い終了
返品不可
19823675CDY1S10H-200-A73HS10複動
32,700
取扱い終了
返品不可
19823684CDY1S10H-200-A73L--
35,250
取扱い終了
返品不可
19823693CDY1S10H-200-A73LS10複動
33,000
取扱い終了
返品不可
19823702CDY1S10H-200-A73S--
32,700
取扱い終了
返品不可
19823711CDY1S10H-200-A73Z--
35,850
取扱い終了
返品不可
19823736CDY1S10H-200-A76H10複動
34,650
取扱い終了
返品不可
19823745CDY1S10H-200-A76HL10複動
35,250
取扱い終了
返品不可
19823754CDY1S10H-200-A76HLS10複動
33,000
取扱い終了
返品不可
19823763CDY1S10H-200-A76HS10複動
32,700
取扱い終了
返品不可
19823772CDY1S10H-200-A79WL--
36,450
取扱い終了
返品不可
19823781CDY1S10H-200-A80--
34,450
取扱い終了
返品不可
19823797CDY1S10H-200-A80C10複動
35,750
取扱い終了
返品不可
19823806CDY1S10H-200-A80CL10複動
36,350
取扱い終了
返品不可
19823815CDY1S10H-200-A80CLS10複動
33,550
取扱い終了
返品不可
19823824CDY1S10H-200-A80CN10複動
35,050
取扱い終了
返品不可
19823833CDY1S10H-200-A80CNS10複動
32,900
取扱い終了
返品不可
19823842CDY1S10H-200-A80CS10複動
33,250
取扱い終了
返品不可
19823851CDY1S10H-200-A80H--
34,450
取扱い終了
返品不可
19823867CDY1S10H-200-A80HL--
35,050
取扱い終了
返品不可
19823876CDY1S10H-200-A80HLS10複動
32,900
取扱い終了
返品不可
19823885CDY1S10H-200-A80HS10複動
32,600
取扱い終了
返品不可
19823894CDY1S10H-200-A80L10複動
35,050
取扱い終了
返品不可
19823903CDY1S10H-200-A80LS10複動
32,900
取扱い終了
返品不可
19823912CDY1S10H-200-A80S10複動
32,600
取扱い終了
返品不可
19823727CDY1S10H-200-A733--
36,600
取扱い終了
返品不可
19823921CDY1S10H-200-F7BAL--
40,450
取扱い終了
返品不可
19823937CDY1S10H-200-F7BV--
36,650
取扱い終了
返品不可
19823946CDY1S10H-200-F7BVL--
37,250
取扱い終了
返品不可
19823955CDY1S10H-200-F7BVLS10複動
34,000
取扱い終了
返品不可
19823964CDY1S10H-200-F7BVS10複動
33,700
取扱い終了
返品不可
19823973CDY1S10H-200-F7BVZ--
37,850
取扱い終了
返品不可
19823982CDY1S10H-200-F7BWV--
38,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする