曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S15H-100~)

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S15H-100~) - SMC

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24769876CY1SG15-100Z15複動
36,410
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19851404CDY1S15H-100--
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19851404CDY1S15H-10024769876CY1SG15-100ZCDY1S15H-100 マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S15H-100~) SMC 24769876マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S15H-100~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする