曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S40H-45~)

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S40H-45~) - SMC

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

内容量1個
174件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20130406CDY1S40H-455--
127,500
取扱い終了
返品不可
20128692CDY1S40H-450--
127,500
取扱い終了
返品不可
20128701CDY1S40H-450-A7240複動
131,400
取扱い終了
返品不可
20128717CDY1S40H-450-A72H40複動
131,400
取扱い終了
返品不可
20128726CDY1S40H-450-A72HL--
132,000
取扱い終了
返品不可
20128735CDY1S40H-450-A72L40複動
132,000
取扱い終了
返品不可
20128744CDY1S40H-450-A73--
131,400
取扱い終了
返品不可
20128753CDY1S40H-450-A73C--
132,600
取扱い終了
返品不可
20128762CDY1S40H-450-A73CL40複動
133,200
取扱い終了
返品不可
20128771CDY1S40H-450-A73CN40複動
132,000
取扱い終了
返品不可
20128787CDY1S40H-450-A73H--
131,400
取扱い終了
返品不可
20128796CDY1S40H-450-A73HL--
132,000
取扱い終了
返品不可
20128805CDY1S40H-450-A73HS--
129,450
取扱い終了
返品不可
20128814CDY1S40H-450-A73L--
132,000
取扱い終了
返品不可
20128823CDY1S40H-450-A73S40複動
129,450
取扱い終了
返品不可
20128832CDY1S40H-450-A73Z--
132,600
取扱い終了
返品不可
20128857CDY1S40H-450-A76H40複動
131,400
取扱い終了
返品不可
20128866CDY1S40H-450-A76HL40複動
132,000
取扱い終了
返品不可
20128875CDY1S40H-450-A8040複動
131,200
取扱い終了
返品不可
20128884CDY1S40H-450-A80C40複動
132,500
取扱い終了
返品不可
20128893CDY1S40H-450-A80CL40複動
133,100
取扱い終了
返品不可
20128902CDY1S40H-450-A80CN40複動
131,800
取扱い終了
返品不可
20128911CDY1S40H-450-A80H40複動
131,200
取扱い終了
返品不可
20128927CDY1S40H-450-A80HL40複動
131,800
取扱い終了
返品不可
20128936CDY1S40H-450-A80L40複動
131,800
取扱い終了
返品不可
20128841CDY1S40H-450-A733--
133,350
取扱い終了
返品不可
20128945CDY1S40H-450-F7BAL--
137,200
取扱い終了
返品不可
20128954CDY1S40H-450-F7BAVL--
137,200
取扱い終了
返品不可
20128963CDY1S40H-450-F7BAZ--
137,800
取扱い終了
返品不可
20128972CDY1S40H-450-F79--
133,500
取扱い終了
返品不可
20128981CDY1S40H-450-F79W40複動
135,100
取扱い終了
返品不可
20128997CDY1S40H-450-J79--
133,400
取扱い終了
返品不可
20129006CDY1S40H-450-J79L--
134,000
取扱い終了
返品不可
20129015CDY1S40H-450-J79W--
135,100
取扱い終了
返品不可
20129024CDY1S40H-450-J79WL--
135,700
取扱い終了
返品不可
20129033CDY1S40H-450B--
139,500
取扱い終了
返品不可
20129042CDY1S40H-450B-A72--
143,400
取扱い終了
返品不可
20129051CDY1S40H-450B-A72H40複動
143,400
取扱い終了
返品不可
20129067CDY1S40H-450B-A72HL40複動
144,000
取扱い終了
返品不可
20129076CDY1S40H-450B-A72L40複動
144,000
取扱い終了
返品不可
20129085CDY1S40H-450B-A73--
143,400
取扱い終了
返品不可
20129094CDY1S40H-450B-A73C40複動
144,600
取扱い終了
返品不可
20129103CDY1S40H-450B-A73CL40複動
145,200
取扱い終了
返品不可
20129112CDY1S40H-450B-A73CN40複動
144,000
取扱い終了
返品不可
20129121CDY1S40H-450B-A73CZ40複動
145,800
取扱い終了
返品不可
20129137CDY1S40H-450B-A73H--
143,400
取扱い終了
返品不可
20129146CDY1S40H-450B-A73HL--
144,000
取扱い終了
返品不可
20129155CDY1S40H-450B-A73HL540複動
150,750
取扱い終了
返品不可
20129164CDY1S40H-450B-A73HZ--
144,600
取扱い終了
返品不可
20129173CDY1S40H-450B-A73L--
144,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20130406CDY1S40H-45549148618CY1SG40-455ZCDY1S40H-455 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49148618CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC1個
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする