曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S1~)

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S1~) - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S1~) - SMC

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

内容量1個
253件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21212843CY1S10-PS-N--
940
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
21213683CY1S15-PS-N--
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
23801785CY1SG15-150BZ15複動
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21213175CY1S10H-222--
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21213315CY1S10H-300B--
38,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
21213446CY1S10H-370--
31,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
21214453CY1S15H-50--
37,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21213857CY1S15H-150BS--
41,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21214024CY1S15H-222--
39,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21214076CY1S15H-231--
39,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21214164CY1S15H-285--
39,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21214182CY1S15H-300B--
47,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21214444CY1S15H-490B--
50,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
21214602CY1S15H-595--
44,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21214715CY1S15H-670B--
53,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
21213577CY1S10H-50--
27,400
取扱い終了
返品不可
21213586CY1S10H-50B--
35,400
取扱い終了
返品不可
21213595CY1S10H-50BS--
31,400
取扱い終了
返品不可
21213631CY1S10H-60--
28,050
取扱い終了
返品不可
21213647CY1S10H-70--
28,050
取扱い終了
返品不可
21213656CY1S10H-75--
28,050
取扱い終了
返品不可
21213665CY1S10H-75B--
36,050
取扱い終了
返品不可
21212852CY1S10H-08010複動
28,050
取扱い終了
返品不可
21213674CY1S10H-80--
28,050
取扱い終了
返品不可
21212861CY1S10H-100--
28,050
取扱い終了
返品不可
21212877CY1S10H-100B--
36,050
取扱い終了
返品不可
21212886CY1S10H-100BS--
32,050
取扱い終了
返品不可
21212895CY1S10H-11010複動
28,700
取扱い終了
返品不可
21212904CY1S10H-110B10複動
36,700
取扱い終了
返品不可
21212913CY1S10H-11510複動
28,700
取扱い終了
返品不可
21212922CY1S10H-120--
28,700
取扱い終了
返品不可
21212931CY1S10H-120B--
36,700
取扱い終了
返品不可
21212947CY1S10H-12510複動
28,700
取扱い終了
返品不可
21212956CY1S10H-125B--
36,700
取扱い終了
返品不可
21212965CY1S10H-127B10複動
36,700
取扱い終了
返品不可
21212974CY1S10H-130--
28,700
取扱い終了
返品不可
21212983CY1S10H-130B--
36,700
取扱い終了
返品不可
21212992CY1S10H-140--
28,700
取扱い終了
返品不可
21213001CY1S10H-14510複動
28,700
取扱い終了
返品不可
21213017CY1S10H-150--
28,700
取扱い終了
返品不可
21213026CY1S10H-150B--
36,700
取扱い終了
返品不可
21213035CY1S10H-150BS--
32,700
取扱い終了
返品不可
21213044CY1S10H-155B10複動
37,350
取扱い終了
返品不可
21213053CY1S10H-16010複動
29,350
取扱い終了
返品不可
21213062CY1S10H-17010複動
29,350
取扱い終了
返品不可
21213071CY1S10H-170B--
37,350
取扱い終了
返品不可
21213087CY1S10H-175--
29,350
取扱い終了
返品不可
21213096CY1S10H-175B10複動
37,350
取扱い終了
返品不可
21213105CY1S10H-180B10複動
37,350
取扱い終了
返品不可
21213114CY1S10H-190--
29,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21213175CY1S10H-22249146554CY1SG10-222ZCY1S10H-222 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49146554CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21213315CY1S10H-300B54107392CY1SG10-300BZCY1S10H-300B マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMC 54107392マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21213446CY1S10H-37049146588CY1SG10-370ZCY1S10H-370 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49146588CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21214453CY1S15H-5054107541CY1SG15-50ZCY1S15H-50 マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMC 54107541マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21213857CY1S15H-150BS54107417CY1SG15-150BSZCY1S15H-150BS マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMC 54107417マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21214024CY1S15H-22249146712CY1SG15-222ZCY1S15H-222 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49146712CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21214076CY1S15H-23149146728CY1SG15-231ZCY1S15H-231 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49146728CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21214164CY1S15H-28549146782CY1SG15-285ZCY1S15H-285 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49146782CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21214182CY1S15H-300B54107444CY1SG15-300BZCY1S15H-300B マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMC 54107444マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21214444CY1S15H-490B49147245CY1SG15-490BZCY1S15H-490B CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49147245CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21214602CY1S15H-59549147008CY1SG15-595ZCY1S15H-595 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49147008CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21214715CY1S15H-670B49147306CY1SG15-670BZCY1S15H-670B CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49147306CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする