曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S20~)

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S20~) - SMC

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21215363CY1S20-PS-N--
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
21215372CY1S20H-100--
47,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
21215652CY1S20H-400--
52,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
21215704CY1S20H-450BS--
57,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21215713CY1S20H-465B--
62,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
21215756CY1S20H-500B--
62,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
21215844CY1S20H-600B--
64,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
21215905CY1S20H-700B--
65,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
21215722CY1S20H-50--
47,650
取扱い終了
返品不可
21215731CY1S20H-50B--
55,650
取扱い終了
返品不可
21215774CY1S20H-5520複動
47,650
取扱い終了
返品不可
21215817CY1S20H-6020複動
47,650
取扱い終了
返品不可
21215826CY1S20H-60B--
55,650
取扱い終了
返品不可
21215862CY1S20H-6520複動
47,650
取扱い終了
返品不可
21215871CY1S20H-65B20複動
55,650
取扱い終了
返品不可
21215887CY1S20H-7020複動
47,650
取扱い終了
返品不可
21215923CY1S20H-75--
47,650
取扱い終了
返品不可
21215932CY1S20H-75B--
55,650
取扱い終了
返品不可
21215941CY1S20H-8020複動
47,650
取扱い終了
返品不可
21215381CY1S20H-100B--
55,650
取扱い終了
返品不可
21215397CY1S20H-100BS--
51,650
取扱い終了
返品不可
21215424CY1S20H-110B--
56,500
取扱い終了
返品不可
21215433CY1S20H-12020複動
48,500
取扱い終了
返品不可
21215442CY1S20H-130B--
56,500
取扱い終了
返品不可
21215451CY1S20H-150--
48,500
取扱い終了
返品不可
21215467CY1S20H-150B--
56,500
取扱い終了
返品不可
21215476CY1S20H-150BS--
52,500
取扱い終了
返品不可
21215485CY1S20H-18020複動
49,350
取扱い終了
返品不可
21215494CY1S20H-200--
49,350
取扱い終了
返品不可
21215503CY1S20H-200B--
57,350
取扱い終了
返品不可
21215512CY1S20H-200BS--
53,350
取扱い終了
返品不可
21215521CY1S20H-230--
50,200
取扱い終了
返品不可
21215537CY1S20H-250--
50,200
取扱い終了
返品不可
21215546CY1S20H-250B--
58,200
取扱い終了
返品不可
21215555CY1S20H-250BS20複動
54,200
取扱い終了
返品不可
21215564CY1S20H-300--
51,050
取扱い終了
返品不可
21215573CY1S20H-300B--
59,050
取扱い終了
返品不可
21215582CY1S20H-300BS20複動
55,050
取扱い終了
返品不可
21215591CY1S20H-310--
51,900
取扱い終了
返品不可
21215607CY1S20H-32020複動
51,900
取扱い終了
返品不可
21215616CY1S20H-33020複動
51,900
取扱い終了
返品不可
21215625CY1S20H-350--
51,900
取扱い終了
返品不可
21215634CY1S20H-350B--
59,900
取扱い終了
返品不可
21215643CY1S20H-350BS--
55,900
取扱い終了
返品不可
21215661CY1S20H-400B--
60,750
取扱い終了
返品不可
21215677CY1S20H-400BS--
56,750
取扱い終了
返品不可
21215686CY1S20H-450--
53,600
取扱い終了
返品不可
21215695CY1S20H-450B--
61,600
取扱い終了
返品不可
21215747CY1S20H-500--
54,450
取扱い終了
返品不可
21215765CY1S20H-500BS20複動
58,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21215372CY1S20H-10054107566CY1SG20-100ZCY1S20H-100 マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMC 54107566マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21215652CY1S20H-40054107645CY1SG20-400ZCY1S20H-400 マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMC 54107645マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21215704CY1S20H-450BS49147367CY1SG20-450BSZCY1S20H-450BS CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49147367CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21215713CY1S20H-465B49147498CY1SG20-465BZCY1S20H-465B CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49147498CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21215756CY1S20H-500B54107663CY1SG20-500BZCY1S20H-500B マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMC 54107663マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21215844CY1S20H-600B54107706CY1SG20-600BZCY1S20H-600B マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMC 54107706マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21215905CY1S20H-700B54107724CY1SG20-700BZCY1S20H-700B マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMC 54107724マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする