曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S6~)

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S6~) - SMC

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21222914CY1S6-PS-N--
720
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
21223011CY1S6H-160--
27,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
21223063CY1S6H-190--
27,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
21223203CY1S6H-50--
26,100
取扱い終了
返品不可
21223212CY1S6H-50B--
34,100
取扱い終了
返品不可
21223221CY1S6H-50BS--
30,100
取扱い終了
返品不可
21223237CY1S6H-60--
26,650
取扱い終了
返品不可
21223246CY1S6H-706複動
26,650
取扱い終了
返品不可
21223255CY1S6H-756複動
26,650
取扱い終了
返品不可
21223264CY1S6H-906複動
26,650
取扱い終了
返品不可
21223273CY1S6H-90B6複動
34,650
取扱い終了
返品不可
21222923CY1S6H-100--
26,650
取扱い終了
返品不可
21222932CY1S6H-100B--
34,650
取扱い終了
返品不可
21222941CY1S6H-100BS--
30,650
取扱い終了
返品不可
21222957CY1S6H-1206複動
27,200
取扱い終了
返品不可
21222966CY1S6H-135--
27,200
取扱い終了
返品不可
21222975CY1S6H-1406複動
27,200
取扱い終了
返品不可
21222984CY1S6H-1506複動
27,200
取扱い終了
返品不可
21222993CY1S6H-150B--
35,200
取扱い終了
返品不可
21223002CY1S6H-150BS--
31,200
取扱い終了
返品不可
21223027CY1S6H-160B6複動
35,750
取扱い終了
返品不可
21223036CY1S6H-175B6複動
35,750
取扱い終了
返品不可
21223045CY1S6H-1806複動
27,750
取扱い終了
返品不可
21223054CY1S6H-180B6複動
35,750
取扱い終了
返品不可
21223072CY1S6H-1936複動
27,750
取扱い終了
返品不可
21223081CY1S6H-2006複動
27,750
取扱い終了
返品不可
21223097CY1S6H-200B--
35,750
取扱い終了
返品不可
21223106CY1S6H-200BS6複動
31,750
取扱い終了
返品不可
21223115CY1S6H-2206複動
28,300
取扱い終了
返品不可
21223124CY1S6H-240--
28,300
取扱い終了
返品不可
21223133CY1S6H-250--
28,300
取扱い終了
返品不可
21223142CY1S6H-250B--
36,300
取扱い終了
返品不可
21223151CY1S6H-250BS6複動
32,300
取扱い終了
返品不可
21223167CY1S6H-260--
28,850
取扱い終了
返品不可
21223176CY1S6H-300--
28,850
取扱い終了
返品不可
21223185CY1S6H-300B6複動
36,850
取扱い終了
返品不可
21223194CY1S6H-300BS6複動
32,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21223011CY1S6H-16049146466CY1SG6-160ZCY1S6H-160 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49146466CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21223063CY1S6H-19049146475CY1SG6-190ZCY1S6H-190 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49146475CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする