曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG15-8~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG15-8~) - SMC

・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21245463CY3RG15-8080
23,980
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21245472CY3RG15-80-M9BL80
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21245481CY3RG15-800800
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21245497CY3RG15-850850
32,230
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする