曜日別特売

水冷式アフタクーラ

水冷式アフタクーラ - SMC水冷式アフタクーラ - SMC水冷式アフタクーラ - SMC水冷式アフタクーラ - SMC

・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を
効率よく凝縮分離します。
・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。

内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。 ※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
管接続口径
オートドレン仕様
適合型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21735226HAWF-141---HAW22
17,710
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
21735235HAWF-142---HAW37
17,710
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
21735244HAWF-200---HAW55・HAW75
19,580
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
21735253HAW110-30(110) スクリュー式コンプレッサ 110kW レシプロ式コンプレッサ 75kW(30) 3B JIS 10K FFフランジ(-) なし-
338,800
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
21735262HAW110-30D(110) スクリュー式コンプレッサ 110kW レシプロ式コンプレッサ 75kW(30) 3B JIS 10K FFフランジ(D) オートドレン付(ノーマルオープン)-
356,680
329,800
362,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21735271HAW2-04(2) スクリュー式コンプレッサ 2.2kW レシプロ式コンプレッサ 2.2kW(04) Rc 1/2(-) なし-
78,210
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
21735287HAW2-04D(2) スクリュー式コンプレッサ 2.2kW レシプロ式コンプレッサ 2.2kW(04) Rc 1/2(D) オートドレン付(ノーマルオープン)-
85,860
77,980
85,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
21735296HAW22-14(22) スクリュー式コンプレッサ 22kW レシプロ式コンプレッサ 15kW(14) Rc 1 1/2(-) なし-
128,480
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21735305HAW22-14D(22) スクリュー式コンプレッサ 22kW レシプロ式コンプレッサ 15kW(14) Rc 1 1/2(D) オートドレン付(ノーマルオープン)-
146,360
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21735314HAW22-14F(22) スクリュー式コンプレッサ 22kW レシプロ式コンプレッサ 15kW(14) Rc 1 1/2(-) なし-
146,190
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21735323HAW37-14(37) スクリュー式コンプレッサ 37kW レシプロ式コンプレッサ 22kW(14) Rc 1 1/2(-) なし-
204,820
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21735332HAW37-14D(37) スクリュー式コンプレッサ 37kW レシプロ式コンプレッサ 22kW(14) Rc 1 1/2(D) オートドレン付(ノーマルオープン)-
222,700
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21735341HAW37-14DF(37) スクリュー式コンプレッサ 37kW レシプロ式コンプレッサ 22kW(14) Rc 1 1/2(D) オートドレン付(ノーマルオープン)-
240,410
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21735357HAW37-14F(37) スクリュー式コンプレッサ 37kW レシプロ式コンプレッサ 22kW(14) Rc 1 1/2(-) なし-
222,530
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21735366HAW55-20(55) スクリュー式コンプレッサ 55kW レシプロ式コンプレッサ 37kW(20) Rc 2(-) なし-
232,650
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21735375HAW55-20D(55) スクリュー式コンプレッサ 55kW レシプロ式コンプレッサ 37kW(20) Rc 2(D) オートドレン付(ノーマルオープン)-
250,530
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21735384HAW55-20DF(55) スクリュー式コンプレッサ 55kW レシプロ式コンプレッサ 37kW(20) Rc 2(D) オートドレン付(ノーマルオープン)-
270,110
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21735393HAW55-20F(55) スクリュー式コンプレッサ 55kW レシプロ式コンプレッサ 37kW(20) Rc 2(-) なし-
252,230
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21735402HAW7-06(7) スクリュー式コンプレッサ 7.5kW レシプロ式コンプレッサ 7.5kW(06) Rc 3/4(-) なし-
94,930
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21735411HAW7-06D(7) スクリュー式コンプレッサ 7.5kW レシプロ式コンプレッサ 7.5kW(06) Rc 3/4(D) オートドレン付(ノーマルオープン)-
102,580
92,980
102,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
21735427HAW75-20(75) スクリュー式コンプレッサ 75kW レシプロ式コンプレッサ 55kW(20) Rc 2(-) なし-
279,180
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21735436HAW75-20D(75) スクリュー式コンプレッサ 75kW レシプロ式コンプレッサ 55kW(20) Rc 2(D) オートドレン付(ノーマルオープン)-
297,060
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21735445HAW75-20DF(75) スクリュー式コンプレッサ 75kW レシプロ式コンプレッサ 55kW(20) Rc 2(D) オートドレン付(ノーマルオープン)-
316,640
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21735454HAW75-20F(75) スクリュー式コンプレッサ 75kW レシプロ式コンプレッサ 55kW(20) Rc 2(-) なし-
298,760
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

増圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/535/
2022-12-22

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする