曜日別特売

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ - SMC

・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
・インジケータで出口露点状態が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)

サイズ(mm)30内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21777856ID300-04(-) Rc(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
204,600
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777865ID300-04B(-) Rc(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
208,010
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777874ID300-04BZ(-) Rc(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
214,610
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777883ID300-04Z(-) Rc(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
211,200
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777813ID300-F04(F) G(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
204,600
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777822ID300-F04Z(F) G(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
211,200
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777831ID300-N04(N) NPT(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
204,600
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777847ID300-N04B(N) NPT(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
208,010
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777892ID301-04(-) Rc(1) 単相AC110(50Hz)
204,600
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777901ID301-04B(-) Rc(1) 単相AC110(50Hz)
208,010
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777917ID301-04BZ(-) Rc(1) 単相AC110(50Hz)
214,610
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777926ID301-04Z(-) Rc(1) 単相AC110(50Hz)
211,200
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777935ID305-04(-) Rc(5) 単相AC200(50Hz)/AC200~220(60Hz)
204,600
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777944ID305-04B(-) Rc(5) 単相AC200(50Hz)/AC200~220(60Hz)
208,010
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777953ID305-04BZ(-) Rc(5) 単相AC200(50Hz)/AC200~220(60Hz)
214,610
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777962ID305-04Z(-) Rc(5) 単相AC200(50Hz)/AC200~220(60Hz)
211,200
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777971ID306-04(-) Rc(6) 単相AC220(50Hz)
204,600
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777987ID306-04B(-) Rc(6) 単相AC220(50Hz)
208,010
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21777996ID306-04Z(-) Rc(6) 単相AC220(50Hz)
211,200
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする