曜日別特売

冷凍式エアドライヤ (IDF6~)

冷凍式エアドライヤ (IDF6~) - SMC

処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
圧縮空気冷却用
銅管防錆処理
漏電ブレーカ
適合コンプレッサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21760995IDF6E-10(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(-) なし--
204,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761004IDF6E-10-A(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(-) なし--
214,830
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761013IDF6E-10-AC(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(C) 銅管防錆処理--
249,590
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761022IDF6E-10-ACK(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(C) 銅管防錆処理--
279,730
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761031IDF6E-10-ACKRT(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(C) 銅管防錆処理(R) 漏電ブレーカ付-
366,960
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761047IDF6E-10-ACLRT(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(C) 銅管防錆処理(R) 漏電ブレーカ付-
361,900
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761056IDF6E-10-ACM(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(C) 銅管防錆処理--
268,730
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761065IDF6E-10-ACMR(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(C) 銅管防錆処理(R) 漏電ブレーカ付-
317,460
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761074IDF6E-10-AKT(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(-) なし--
283,470
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761083IDF6E-10-AM(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(-) なし--
233,970
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761092IDF6E-10-AMS(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(-) なし--
245,190
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761101IDF6E-10-AMT(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(-) なし--
272,470
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761117IDF6E-10-AS(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(-) なし--
226,050
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761126IDF6E-10-AT(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(-) なし--
253,330
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761135IDF6E-10-C(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(C) 銅管防錆処理--
239,360
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761144IDF6E-10-CL(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(C) 銅管防錆処理--
264,440
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761153IDF6E-10-CLR(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(C) 銅管防錆処理(R) 漏電ブレーカ付-
313,170
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761162IDF6E-10-CLT(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(C) 銅管防錆処理--
302,940
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761171IDF6E-10-CR(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(C) 銅管防錆処理(R) 漏電ブレーカ付-
288,090
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761187IDF6E-10-CS(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(C) 銅管防錆処理--
250,580
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761196IDF6E-10-CT(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(C) 銅管防錆処理--
277,860
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761205IDF6E-10-K(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(-) なし--
234,740
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761214IDF6E-10-L(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(-) なし--
229,680
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761223IDF6E-10-LR(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(-) なし(R) 漏電ブレーカ付-
278,410
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761232IDF6E-10-LRT(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(-) なし(R) 漏電ブレーカ付-
316,910
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761241IDF6E-10-LS(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(-) なし--
240,900
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761257IDF6E-10-LT(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(-) なし--
268,180
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761266IDF6E-10-M(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(-) なし--
223,740
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761275IDF6E-10-MR(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(-) なし(R) 漏電ブレーカ付-
272,470
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761284IDF6E-10-R(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(-) なし(R) 漏電ブレーカ付-
253,330
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761293IDF6E-10-RT(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(-) なし(R) 漏電ブレーカ付-
291,830
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761302IDF6E-10-S(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(-) なし--
215,820
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761311IDF6E-10-T(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)(-) なし(-) なし--
243,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761327IDF6E-20(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(-) なし(-) なし--
211,200
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761336IDF6E-20-A(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(-) なし--
221,430
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761345IDF6E-20-ACMRT(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(C) 銅管防錆処理(R) 漏電ブレーカ付-
362,560
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761354IDF6E-20-AL(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(-) なし--
246,510
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761363IDF6E-20-ALR(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(-) なし(R) 漏電ブレーカ付-
295,240
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761372IDF6E-20-AMR(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(-) なし(R) 漏電ブレーカ付-
289,300
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761381IDF6E-20-AR(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(-) なし(R) 漏電ブレーカ付-
270,160
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761397IDF6E-20-ART(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(-) なし(R) 漏電ブレーカ付-
308,660
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761406IDF6E-20-AT(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(A) 圧縮空気冷却用(-) なし--
259,930
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761415IDF6E-20-C(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(-) なし(C) 銅管防錆処理--
245,960
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761424IDF6E-20-CL(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(-) なし(C) 銅管防錆処理--
271,040
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761433IDF6E-20-CLR(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(-) なし(C) 銅管防錆処理(R) 漏電ブレーカ付-
319,770
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761442IDF6E-20-CMR(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(-) なし(C) 銅管防錆処理(R) 漏電ブレーカ付-
313,830
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761451IDF6E-20-CR(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(-) なし(C) 銅管防錆処理(R) 漏電ブレーカ付-
294,690
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761467IDF6E-20-CRT(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(-) なし(C) 銅管防錆処理(R) 漏電ブレーカ付-
333,190
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761476IDF6E-20-K(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(-) なし(-) なし--
241,340
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21761485IDF6E-20-L(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(-) なし(-) なし--
236,280
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする