メンブレンエアドライヤ(IDG20~)

メンブレンエアドライヤ(IDG20~) - SMC

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

内容量1個
全95種類を絞り込む
ねじの種類
接続口径
付属品
95種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
基準露点温度(℃)
空気流量(L/min)
ねじの種類
接続口径
付属品
流れ方向
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21765502IDG20-0220(-) -20200(-) Rc(02) 1/4(-) なし(標準)--
71,120
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21765511IDG20-02-P20(-) -20200(-) Rc(02) 1/4(-) なし(標準)--
74,250
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765527IDG20-02-R20(-) -20200(-) Rc(02) 1/4(-) なし(標準)(R) (右→左)-
71,120
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765536IDG20-02B20(-) -20200(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット付--
72,990
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
21765545IDG20-02B-P20(-) -20200(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット付--
76,120
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765554IDG20-02B-PR20(-) -20200(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット付(右→左)-
76,120
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765563IDG20-02B-R20(-) -20200(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット付(R) (右→左)-
72,990
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765572IDG20-0320(-) -20200(-) Rc(03) 3/8(-) なし(標準)--
71,120
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21765581IDG20-03-P20(-) -20200(-) Rc(03) 3/8(-) なし(標準)--
74,250
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765597IDG20-03-R20(-) -20200(-) Rc(03) 3/8(-) なし(標準)(R) (右→左)-
71,120
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765606IDG20-03B20(-) -20200(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット付--
72,990
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21765615IDG20-03B-P20(-) -20200(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット付--
76,120
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765624IDG20-03B-R20(-) -20200(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット付(R) (右→左)-
72,990
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765457IDG20-F0220(-) -20200(F) G(02) 1/4(-) なし(標準)--
71,120
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21765466IDG20-F0320(-) -20200(F) G(03) 3/8(-) なし(標準)--
71,120
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21765475IDG20-N0220(-) -20200(N) NPT(02) 1/4(-) なし(標準)--
71,120
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765484IDG20-N02B20(-) -20200(N) NPT(02) 1/4(B) ブラケット付--
72,990
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765493IDG20-N0320(-) -20200(N) NPT(03) 3/8(-) なし(標準)--
71,120
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765651IDG20H-0220(H) -15200(-) Rc(02) 1/4(-) なし(標準)--
71,120
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765667IDG20H-02-P20(H) -15200(-) Rc(02) 1/4(-) なし(標準)--
74,250
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765676IDG20H-02B20(H) -15200(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット付--
72,990
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765685IDG20H-02B-P20(H) -15200(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット付--
76,120
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765694IDG20H-02B-PR20(H) -15200(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット付(右→左)-
76,120
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765703IDG20H-0320(H) -15200(-) Rc(03) 3/8(-) なし(標準)--
71,120
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21765712IDG20H-03-P20(H) -15200(-) Rc(03) 3/8(-) なし(標準)--
74,250
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765721IDG20H-03-R20(H) -15200(-) Rc(03) 3/8(-) なし(標準)(R) (右→左)-
71,120
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765737IDG20H-03B20(H) -15200(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット付--
72,990
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765746IDG20H-03B-P20(H) -15200(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット付--
76,120
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765755IDG20H-03B-R20(H) -15200(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット付(R) (右→左)-
72,990
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765633IDG20H-N0220(H) -15200(N) NPT(02) 1/4(-) なし(標準)--
71,120
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765642IDG20H-N02B20(H) -15200(N) NPT(02) 1/4(B) ブラケット付--
72,990
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21765843IDG20HM3-02--------
75,100
取扱い終了
返品不可
21765852IDG20HM3-02C--------
83,000
取扱い終了
返品不可
32053016IDG20HM3-03--------
75,100
取扱い終了
返品不可
21765764IDG20HM-02--------
75,100
取扱い終了
返品不可
21765773IDG20HM-02C--------
83,000
取扱い終了
返品不可
21765782IDG20HM-02C-P--------
85,850
取扱い終了
返品不可
21765791IDG20HM-03--------
75,100
取扱い終了
返品不可
21765807IDG20HM-03C--------
83,000
取扱い終了
返品不可
21765816IDG20HM-03C-P--------
85,850
取扱い終了
返品不可
21765825IDG20HM-03J--------
75,420
取扱い終了
返品不可
21765834IDG20HM-03J-P--------
78,270
取扱い終了
返品不可
21765947IDG20HV3-02--------
80,450
取扱い終了
返品不可
21765877IDG20HV-02--------
80,450
取扱い終了
返品不可
21765886IDG20HV-02-R--------
80,450
取扱い終了
返品不可
21765895IDG20HV-02C--------
88,350
取扱い終了
返品不可
21765904IDG20HV-03--------
80,450
取扱い終了
返品不可
21765913IDG20HV-03-R--------
80,450
取扱い終了
返品不可
21765922IDG20HV-03C--------
88,350
取扱い終了
返品不可
21765931IDG20HV-03C-R--------
88,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする